Motion
CH40LW
Seguidor de leva RBC, tipo pasador de alta resistencia, ranura para destornillador, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #06929395
No. Fabricante CH40LW
Precio67.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo pasador de alta resistencia, ranura para destornillador, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #06929395
No. Fabricante CH40LW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400004361
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    HexLube®
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    637400004361

Descripción general

Descripción del fabricante
CH 40 LW LLUVIA CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle