Motion
H224LW
Seguidor de leva RBC, tipo poste de alta resistencia, cabeza hexagonal, sellado
Artículo MI #06929396
No. Fabricante H224LW
Precio9,245.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo poste de alta resistencia, cabeza hexagonal, sellado
Artículo MI #06929396
No. Fabricante H224LW
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
Precio9,245.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/4 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    7 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3 1/2- 4
  • Peso
    59.2 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Orificios de lubricación
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400020637
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    237800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    HexLube®
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    637400020637

Descripción general

Descripción del fabricante
H 224 LW SELLADO SOC HD CAM FOLL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle