Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro6 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Poste Diámetro3.0000 pulg.
- Longitud de la rosca3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca3-12
- Peso36.4 lb
Detalles
- AplicaciónManipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- Tipo de lubricaciónCabeza hexagonal, extremo del pasador
- Número de Upc del fabricante637400005719
- RPM Máx.800 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial61600 lbf
- Capacidad de carga estática radial161300 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieHexLube®
- Material del posteAcero cromado
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO637400005719
Descripción general
Descripción del fabricante
H 192 LW SELLADO SOC HD CAM FOLL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature