Motion
H160LW
Seguidor de leva RBC, tipo poste de alta resistencia, cabeza hexagonal, sellado
Artículo MI #06929404
No. Fabricante H160LW
Precio3,058.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo poste de alta resistencia, cabeza hexagonal, sellado
Artículo MI #06929404
No. Fabricante H160LW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,058.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5625 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 1/2-12
  • Peso
    21.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400005665
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    136000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    HexLube®
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    637400005665

Descripción general

Descripción del fabricante
H 160 LW SELLADO SOC HD CAM FOLL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno