Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1/2 pulg.
- Rodillo Ancho0.3440 pulg.
- Poste Diámetro0.1875 pulg.
- Poste Longitud0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca10 -32
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante637400024529
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieHexLube
- Material del posteAcero cromado
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO637400024529
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación