Motion
S16NLW
Cabezal hexagonal hexagonal hexagonal con leva plana - 0.5000 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.3440 pulgadas de ancho del rodillo, 0.1900 pulgadas de diámetro del pasador, 0.5000 pulgadas de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06929446
No. Fabricante S16NLW
Precio51.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal hexagonal hexagonal con leva plana - 0.5000 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.3440 pulgadas de ancho del rodillo, 0.1900 pulgadas de diámetro del pasador, 0.5000 pulgadas de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06929446
No. Fabricante S16NLW
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
Precio51.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3440 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10 -32
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400024482
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400024482

Descripción general

Descripción del fabricante
S16NLW SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good