Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total54 mm
- Ancho general96 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla CY1S-Z acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales. El tubo del cilindro CY1S-Z tiene retenes de lubricación en las superficies interna y externa para retener la lubricación.
- Cambio automáticoM9BW - Estado sólido, indicación 2-Color, 2 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAmortiguador PC 2
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante
- Conector de precableado de cable conductorL - (3 m)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento26 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Número de interruptores automáticos3
- Rango de presión de funcionamiento26 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Tipo de tuberíaTuberías bilaterales
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasCY1S25-Z-PS
- SerieCY1
- Tipo de ajustador de carreraB = (izquierda: amortiguador + perno de ajuste), (derecha: amortiguador + perno de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
- Velocidad: 50 ~ 400 mm/s.
- Opciones: XB9 - Velocidad baja (15 ~ 50 mm/s), XB13 - Velocidad ultrabaja (7 ~ 50 mm/s),
- Capacidad de interruptor automático