Motion
CRBC 9
Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie CRBC, 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06929865
No. Fabricante CRBC 9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie CRBC, 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06929865
No. Fabricante CRBC 9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/4 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    102.7 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Número de Upc del fabricante
    637400031695
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    221000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    352000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CRBC
  • Tipo de pasador
    Simple
  • UPC_NO
    637400031695

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBC9 SEGUIDOR DE CAMINA CROWN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good