Motion
CRBY8
Rodillo de horquilla coronada - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de diámetro, 4.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06929868
No. Fabricante CRBY8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de diámetro, 4.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06929868
No. Fabricante CRBY8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.2500 pulg.
  • Peso
    46.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400163303
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    175400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    272000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CRBY
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400163303

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBY8 RODILLO DE YOKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good