Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3.7500 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Roller Diameter9 pulg.
- Roller Width4.7500 pulg.
- Peso65 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante637400205133
- RPM Máx.1000 rpm
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 A 250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial221000 lbf
- Capacidad de carga estática radial352000 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCRBY
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 11
- UPC_NO637400205133
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBY9 RODILLO DE YOKE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature