Motion
S160LW
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 5.0000 in de diámetro del rodillo, 2.7500 in de ancho del rodillo, 2.0000 in de diámetro de la clavija, 5.0625 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06929880
No. Fabricante S160LW
Precio1,648.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 5.0000 in de diámetro del rodillo, 2.7500 in de ancho del rodillo, 2.0000 in de diámetro de la clavija, 5.0625 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06929880
No. Fabricante S160LW
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
Precio1,648.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    18.65 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    55000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400007478

Descripción general

Descripción del fabricante
S 160 LW SOC HD CAM FOLL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"