Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/4 pulg.
- Rodillo Diámetro8.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Poste Diámetro3.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/4-4
- Peso73.6 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Orificios de lubricaciónCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante637400022204
- RPM Máx.1100 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial175000 lbf
- Capacidad de carga estática radial272000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieERIT
- Tipo de pasadorSimple
- UPC_NO637400022204
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación