Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2500 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro8.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Peso46.5 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante637400022334
- RPM Máx.1100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250ºF
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial175400 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO637400022334
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación