Motion
RBY 9
Rodillo de horquilla plano - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de diámetro, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06929899
No. Fabricante RBY 9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de diámetro, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06929899
No. Fabricante RBY 9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Peso
    65 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400022341
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    221000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    352000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    RBY
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400022341

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE YOKE RBY 9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"