Motion
01BCP115MMEX
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 115 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento medio, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06931707
No. Fabricante 01BCP115MMEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 115 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento medio, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06931707
No. Fabricante 01BCP115MMEX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 15.7500 a 16.6875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • En general Altura  
    12.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    18.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.6250 pulg.
  • Peso
    88.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1970 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    306 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    407 kN
  • Cojinete de repuesto
    01 B 115M EX
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316577560155

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCP115MMEX EXPANSIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle