Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.6250 pulg.
- Ancho de la base6-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 15.7500 a 16.6875 pulg.
- Agujero Diámetro115 mm
- En general Altura12.3750 pulg.
- En general Longitud18.7500 pulg.
- Ancho general5.6250 pulg.
- Peso89.17 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1970 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial306 kN
- Capacidad de carga estática radial407 kN
- Cojinete de repuesto01 B 115M GR
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316577560162