Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud9
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- AplicacionesConstrucción, Industrial
- RecubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorAzul/negro
- País de origenLANKA SRI
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- Código de armonización6116.10.5520
- Calibre de punto15 ga
- Material del revestimiento/cubiertaVidrio/HPPE/Lycra/Nylon
- Número de Upc del fabricante065537843650
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537706856
Descripción general
- 15gg Carcasa de HPPE, nailon, vidrio y lycra de calibre fino
- Palma recubierta de poliuretano ligero para un agarre seguro
- Muñeca de punto ajustada