Motion
TMFT 24

SKF
TMFT 24

Kit de herramientas de ajuste de cojinetes - 15 a 45 mm, 32 a 100 mm, Kit de herramientas de ajuste de cojinetes, Dimensiones: 530 x 110 x 360 mm
Artículo MI #06932753
No. Fabricante TMFT 24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMFT 24

Kit de herramientas de ajuste de cojinetes - 15 a 45 mm, 32 a 100 mm, Kit de herramientas de ajuste de cojinetes, Dimensiones: 530 x 110 x 360 mm
Artículo MI #06932753
No. Fabricante TMFT 24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones AnxAlxPr
    530 x 110 x 360 mm
  • Diámetro exterior
    De 32 a 100 mm
  • Peso
    8.9 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 15 a 45 mm
  • Incluye
    (24) anillos, (3) manguitos, (1) estuche
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de herramienta
    Kit de herramientas de ajuste de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE COJINETE TMFT 24
  • Facilita el montaje correcto en aplicaciones de eje, carcasa y estor
  • El diámetro del anillo de impacto se ajusta con precisión al diámetro interior y exterior del cojinete
  • El pequeño diámetro del área de impacto en la parte superior del manguito permite una transmisión y distribución efectivas de la fuerza de montaje
  • Anillos y manguitos de impacto hechos de material de alta resistencia a los impactos para una mayor longevidad
  • La conexión de clic entre el anillo de impacto y el manguito proporciona estabilidad y durabilidad
  • Anillos de impacto adecuados para su uso bajo una prensa y marcados para una clara identificación visual del tamaño del anillo y una fácil selección
  • Superficie uniforme del cuerpo de la manga de impacto que proporciona un agarre excelente
  • La cabeza de doble cara de nailon del martillo de soplado muerto ayuda a evitar dañar los componentes
  • Empuñadura de goma del martillo de golpe muerto que proporciona un agarre excelente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos