Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total68 mm
- Longitud total580 mm
- Ancho general110 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varillas MY1H-L*Z unidos tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire con una banda de sellado magnético mejorada para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía lineal integrada mejora la precisión del posicionamiento. Los cojines de aire son ajustables de serie con una aguja de cojines de fácil acceso, y los amortiguadores externos de baja carga son opcionales. El montaje de interruptor automático se ha mejorado con una función de montaje frontal.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Posición de bloqueo finalSin bloqueo de extremo
- Tipo de guíaGuía lineal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento14 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías centralizadas
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1H32-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraIzquierda: con amortiguador de alta carga y perno de ajuste, derecha: sin unidad
- Sufijo para accidente cerebrovascularUn extremo
Descripción general
- Tamaños de orificio: 25, 32, 40 mm
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 MPa (15 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (almohadilla de aire), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 1500 mm (XB11)
- Cumple con RoHS
- Capacidad de interruptor automático