Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Cara Ancho1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5900 pulg.
- Exterior Diámetro8.2500 pulg.
- Diámetro de paso8.25 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante698672113762
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672113762