Motion
SWG10S125

SIOUX TOOLS
SWG10S125

SWG10S125
Artículo MI #06933560
No. Fabricante SWG10S125
Precio921.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SWG10S125

SWG10S125
Artículo MI #06933560
No. Fabricante SWG10S125
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
Precio921.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. a 11 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.3 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    35 cfm
  • Velocidad libre
    12,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Estilo
    Cabezal angular de alta resistencia
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLINILLO DE RUEDA DENTADA SWG10S125 12K RPM 5IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno