Motion
NCF 2956 CV/C3

SKF
NCF 2956 CV/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 280 mm D.I., 380 mm D.E., 60 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06933678
No. Fabricante NCF 2956 CV/C3
Precio8,499.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2956 CV/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 280 mm D.I., 380 mm D.E., 60 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06933678
No. Fabricante NCF 2956 CV/C3
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
Precio8,499.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    43.4 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316575030896
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    29
  • UPC_NO
    7316575030896

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 2956 CV/C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"