Especificaciones
Dimensiones
- Peso15.70 lb
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite4.760 pulg.3
- Serie / TipoSerie FS
Descripción general
- Concepto de cuña integrada: el movimiento de cuña paralelo, suave y sin fricción elimina el daño de la brida y el fallo del brazo de extensión
- Diseño de cuña de enclavamiento único: sin doblamiento en el primer paso y riesgo de deslizamiento fuera de la articulación
- Requiere un espacio de acceso muy pequeño de solo 0.24" (6 mm)
- Diseño de brazo separador escalonado: cada paso puede extenderse a plena carga
- Pocas piezas móviles significan durabilidad y bajo mantenimiento
- FSM-8 incluye: bloque de seguridad SB-1 y llave de trinquete SW-22
- FSH-14 incluye: bloque de seguridad y cilindro Enerpac RC-102
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación