Motion
7307PJDU-HYB#3

MRC (SKF)
7307PJDU-HYB#3

Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #06933863
No. Fabricante 7307PJDU-HYB#3
Price$1,244.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7307PJDU-HYB#3

Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #06933863
No. Fabricante 7307PJDU-HYB#3
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
Su precio$1,244.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Peso
    1.08 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7307 PJ DU HYB#3 BRG
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    097741134262
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    307
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741134262

Descripción general

Descripción del fabricante
7307 PJ DU HYB#3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo