Motion
MJNR14S
MJNR14S - CONTRATUERCA, ACERO M14-2.0 RH22mm HEX, 7mm ANCHO
Artículo MI #06934042
No. Fabricante MJNR14S
Precio3.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MJNR14S - CONTRATUERCA, ACERO M14-2.0 RH22mm HEX, 7mm ANCHO
Artículo MI #06934042
No. Fabricante MJNR14S

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    22 mm
  • Tamaño de la rosca
    M14-2.0
  • Peso
    0.03 lb
  • Anchura a través de planos
    7 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990139757

Descripción general

Descripción del fabricante
MJNR14S TUERCA DE JAM
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno