Motion
RFB 303N

SEALMASTER
RFB 303N

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.1875 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06934043
No. Fabricante RFB 303N
Precio13,476.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFB 303N

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.1875 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06934043
No. Fabricante RFB 303N
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
Precio13,476.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    57.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461375976
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Serie
    RFB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461375976

Descripción general

Descripción del fabricante
RFB 303N

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno