Motion
100-200-1-1-2-1

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-1

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 200 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann con cable de 36 pulg.
Artículo MI #06934139
No. Fabricante 100-200-1-1-2-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-1

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 200 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann con cable de 36 pulg.
Artículo MI #06934139
No. Fabricante 100-200-1-1-2-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
100.200.1.1.2.1 TRANSMISOR DE PRESIÓN
  • Salida de corriente
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno