Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0600 pulg.;1.52 mm
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte0.7500 pulg.
- Fresadora Diámetro0.2500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg., 63.50 mm
- Mango Diámetro0.2500 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoBrillante, sin recubrimiento
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales3
- Serie43CR
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableNo