Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa4.5000 pulg.
- Altura total3.7400 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE215BR
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.3310 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial31024 lbf
- Capacidad de carga estática radial36194 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieLuz
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido