Motion
104-4709-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Estándar, 4.92 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/4 pulg., 20 gpm
Artículo MI #06934619
No. Fabricante 104-4709-006
Precio1,426.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Estándar, 4.92 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/4 pulg., 20 gpm
Artículo MI #06934619
No. Fabricante 104-4709-006
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
Precio1,426.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    2080 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    8.55 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    4.92 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    908 rpm
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
  • Orientación del puerto
    Puertos orientados 180° entre sí
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
104-4709-006 MOTOR HIDRÁULICO
  • Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
  • Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
  • Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
  • Opción de válvula de alivio de cruce integrada

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good