Motion
FMPB
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre 1, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #06934648
No. Fabricante FMPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre 1, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #06934648
No. Fabricante FMPB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.438 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.81 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3.625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de Upc del fabricante
    698672709835
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • UPC_NO
    698672709835

Descripción general

Descripción del fabricante
F X CASQUILLO MPB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"