Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla45 pulg.
- Altura máxima de elevación7-3/4 pulg.
- Altura mínima de elevación3.4 pulg.
- Tamaño total27 x 45 pulg.
- Ancho general27 pulg.
Detalles
- Tipo de gato de paletaTotalmente alimentado
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- Elevación eléctrica y transporte de transmisión eléctrica de cargas de palés
- Velocidad variable de avance y retroceso con Turtle Speed y freno automático
- Horquillas de acero reforzado de alta resistencia con centro de carga de 24"
- Motores de accionamiento y elevación 24V
- Las ruedas articuladas dobles ruedan fácilmente sobre superficies irregulares
- Contador de horas con indicador de descarga de la batería
- Batería 2-12VDC 75Ah con cargador integrado de 24VDC 12 A