Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Altura3.05 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud2.99 pulg.
- Longitud total2.99 pulg.
- Peso total0.31 lb
- Tamaño de la rosca5/16-18
- Peso0.31 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 15/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricanteFC7991-0606S
- Número de Upc del fabricante678146060969
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060969
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción