Motion
HH234048/HH234010

NSK CORP, BEARING DIV
HH234048/HH234010

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 6.0000 in de diámetro interno, 12.1250 in de diámetro externo, 3.5000 in de ancho
Artículo MI #06935639
No. Fabricante HH234048/HH234010
Precio4,129.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
HH234048/HH234010

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 6.0000 in de diámetro interno, 12.1250 in de diámetro externo, 3.5000 in de ancho
Artículo MI #06935639
No. Fabricante HH234048/HH234010
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
Precio4,129.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.1250 pulg.
  • Longitud total
    307.975 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176670039
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176670039

Descripción general

Descripción del fabricante
HH234048/HH234010 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron