Descripción general
- La amplia compatibilidad química es ideal para aplicaciones químicamente agresivas
- La estructura rígida unida con resina reduce la derivación y evita la descarga con caídas de alta presión
- La superficie ranurada proporciona 2.3 veces más área de superficie que los cartuchos sin ranurar de la competencia y proporciona una mayor capacidad de carga de suciedad
- Ventajas medioambientales y energéticas con la formulación 8 Los cartuchos filtrantes Micro-Klean de la serie RB con porosidad entre 1um y 75um contienen más de un 20 % de material reciclado en peso