Motion
NB-4
Inserto de cojinete - 0.5000 pulg., orificio ciego, material plástico Nolu-S
Artículo MI #06936123
No. Fabricante NB-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto de cojinete - 0.5000 pulg., orificio ciego, material plástico Nolu-S
Artículo MI #06936123
No. Fabricante NB-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8900 pulg.
  • Longitud total
    1.4900 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserto de orificio ciego, para utilizar con tapas de extremo de ABS.
  • Insertar tipo de cojinete
    Orificio ciego
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Plástico Nolu-S

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBOS NB-4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good