Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 46 a 48 pulg.
- Tamaño de la prendaXL
- Entrepierna30 pulg.
- Tamaño de la cinturaDe 40 a 42 pulg.
Detalles
- Accesorios adicionales en el kitCasco duro, gafas de seguridad, bolsa de almacenamiento
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506, CE 0120, NFPA 70E
- ColorGris
- Clasificación ATPV de la prenda40 cal/cm2
- Prendas incluidas en el kitMonos de abrigo y peto
- Categoría de riesgo de riesgo Hrc4
- Tipo de sistema de capucha o protector facialCapucha Pro-Hood® con protección contra arco eléctrico
- Tipo de productoKits de ropa de protección contra arco eléctrico
Descripción general
- Duradero
- Tejido muy cómodo que permite un ajuste generoso para llevar sobre la ropa de trabajo
- 99.9 % de protección UV
- Mantiene la piel más seca y fresca incluso en condiciones exigentes