Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud9.3 pulg.
- TamañoXS
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Manipulación de metal,Cambio de hoja,Montaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, gris
- País de origenCN
- DescripciónGUANTES DE NITRILO PARA PALMA ANSI 5 XS
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroHPPE - Poliuretano con mezcla de acero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteY9216XS
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551063629
Descripción general
- Exterior resistente a los cortes de punto automático sin costuras que proporciona comodidad y protección durante todo el día
- El revestimiento de nitrilo arenoso de la palma ofrece un mejor agarre en aplicaciones húmedas y aceitosas
- Lavable a máquina para una mayor vida útil
- Calibre 13 , ANSI Abrasion Level 5, ANSI Puncture Level 5, ANSI Cut Level A7
- Vendido por la docena
- Los guantes de trabajo con revestimiento de palma proporcionan protección adicional en áreas de alto desgaste/alto riesgo de la mano con protección ANSI nivel de corte A7 . La Y9216 se fabrica con una mezcla única de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable para lograr el máximo nivel de comodidad y resistencia al corte. La palma recubierta de nitrilo proporciona una superficie antideslizante en condiciones húmedas, secas y grasas. La parte trasera abierta hace circular el aire, permitiendo que las manos “respiren” y manteniéndolas frescas y cómodas. El Y9216 es una solución excelente para aplicaciones que requieren buen agarre y destreza para un guante de alta resistencia a los cortes.