Motion
1610-14MPT-120
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 1610 mm, 20 mm de ancho, 115 dientes
Artículo MI #06936295
No. Fabricante 1610-14MPT-120
Precio1,284.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 1610 mm, 20 mm de ancho, 115 dientes
Artículo MI #06936295
No. Fabricante 1610-14MPT-120
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
Precio1,284.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1610 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1610 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201945120
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    115
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201945120

Descripción general

Descripción del fabricante
1610-14MPT-120 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle