Motion
6J335JA
Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.2500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de acero
Artículo MI #06936402
No. Fabricante 6J335JA
Precio113.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.2500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de acero
Artículo MI #06936402
No. Fabricante 6J335JA
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
Precio113.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Número de Upc del fabricante
    00195057009936
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057009936

Descripción general

Descripción del fabricante
6J335JA JA PULIDO, ACERO, 13/16'' LTB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo