Motion
77 42 115

Knipex
77 42 115

Fresas diagonales - 4.5000 in de longitud total
Artículo MI #06937153
No. Fabricante 77 42 115
Precio88.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
77 42 115

Fresas diagonales - 4.5000 in de longitud total
Artículo MI #06937153
No. Fabricante 77 42 115
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
Precio88.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    35/64 in
  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud de la mordaza
    14 mm
  • Ancho de la mordaza
    7/16 in
  • Longitud
    4 5/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.175
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Descripción
    Fresas diagonales electrónicas
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221005283
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005283
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
77-42-115 CUTTERS DIAGONALES
  • Para trabajos de corte fino en electrónica y mecánica fina.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 57 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 3/64" para alambre blando y hasta 1/32" para alambre mediano.
  • Corte al ras.
  • Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo