Motion
DRX18344T
Motor de uso general a prueba de explosiones - 2 hp / 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/460 V, 182TC Estructura, 50/60 Hz, base de 1500 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06937236
No. Fabricante DRX18344T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general a prueba de explosiones - 2 hp / 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/460 V, 182TC Estructura, 50/60 Hz, base de 1500 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06937236
No. Fabricante DRX18344T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Longitud total de la dimensión C
    19.59 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    108 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV / 3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV / 3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    VEM7042T-I
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568810781

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM7042T-I 3//2HP,1750//1460RPM,3PH