Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.500 pulg.
- Longitud total2.870 pulg.
- Ancho general1.575 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
Detalles
- Opciones incluidasIndicador de punto de rocío, soporte de montaje
- Caudal de aire de entrada1.094 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida0.882 scfm
- Caudal de aire de purga0.211 scfm
- Punto de rocío estándar-4 °F
Descripción general
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"