Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro portaplanchas con cierre serie MLU es ideal para mantener la presión de suministro para evitar caídas de la carga cuando se libera la presión residual. La prevención de caídas es posible en cualquier punto del accidente cerebrovascular. Las posiciones de bloqueo se pueden cambiar para adaptarse a la posición del tope externo y al grosor de la pieza de trabajo sujeta.
- Tipo de cilindro compactoPlaca
- País de origenKR
- Serie de cilindrosMLU
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieMLU
Descripción general
- Cilindro de la placa de liberación con bloqueo
- Tamaños de orificio: 25, 32, 40, 50
- Delgado y compacto
- Varios soportes de montaje se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
- Capacidad de interruptor automático