Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.0600 pulg.
- Longitud total6.0600 pulg.
- Peso5.33 oz
- Ancho0.8700 pulg.
Detalles
- ColorPlata y negro con gatillos azules
- DescripciónEl SECUPRO 625 está a la vanguardia de nuestros cuchillos ergonómicos de agarre a presión. Su aspiración es muy clara: premium. Porque ofrece todo lo que los usuarios profesionales necesitan: un mango de aluminio, una palanca fácil y suave para soltar la hoja, una gran profundidad de corte combinada con una seguridad muy alta debido a la retracción de la hoja totalmente automática y un cambio de hoja cómodo. En resumen, sabrá que tiene una herramienta de corte de alta gama en sus manos
- Tipo de cuchillaRetráctil totalmente automático
- MaterialAluminio
- Nivel de seguridad3
- TipoSecupro
Descripción general
- Hoja retráctil totalmente automática para mayor seguridad
- Mecanismo de gatillo ergonómico para acoplar la cuchilla
- Cuerpo duradero de aluminio con goma de tacto suave para mayor agarre
- Alternativa más segura a las cuchillas de hoja fija para tareas de corte generales
- Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas