Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno23/64 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa2.717 pulg.
- Longitud a través del orificio1.375 pulg.
- Longitud total Diámetro3.858 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSA205-16
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola