Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6000
- Tamaño del bastidor31None
- Relación de engranajes30 :1
- Longitud del motor menos eje5.75 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoR6
- Longitud total de la dimensión C10.83 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.04 A
- Par de carga completa56 pulg./lb
- Caballos de entrada0.07 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAH
- kW0.05 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720100332
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA31
- RPM de salida57.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Protección térmicaNinguna
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseñado con el exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS)
- Proporciona una protección superior contra picos de tensión inducidos por variadores de frecuencia
- Rodamientos de bolas de motor con doble blindaje
- Cojinetes de aguja en las cajas de engranajes de eje paralelo
- Caja de conductos de acero suministrada como estándar
- Acabado en pintura esmaltada negra endurecida de alto brillo