Motion
22310EAG5KE4C3HTF

NSK
22310EAG5KE4C3HTF

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06939525
No. Fabricante 22310EAG5KE4C3HTF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22310EAG5KE4C3HTF

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06939525
No. Fabricante 22310EAG5KE4C3HTF

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176943898
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    029176943898

Descripción general

Descripción del fabricante
22310EAG5KE4C3HTF ACERO RESISTENTE BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos