Motion
SUCPPL204

NTN
SUCPPL204

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - Orificio de 20 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar
Artículo MI #06940442
No. Fabricante SUCPPL204
Precio280.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPPL204

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - Orificio de 20 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar
Artículo MI #06940442
No. Fabricante SUCPPL204
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
Precio280.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7400 pulg.
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC204
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PPL204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461294
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC204
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253054795

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPPL204 BLOQUE DE ALMOHADA, TERMOPLÁSTICO