Motion
160TTOL
160TTOL
Artículo MI #06940936
No. Fabricante 160TTOL
Precio85.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
160TTOL
Artículo MI #06940936
No. Fabricante 160TTOL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.937 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Peso
    8.40 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    240
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
160 ENLACE DEL EQUIPO TITAN OFF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good